- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- ba9s 電球のおすすめ人気ランキング
ba9s 電球のおすすめ人気ランキング
2026/02/07更新554件の「ba9s 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BA9S LED」、「ba9s 6.3v 1w」、「パイロットランプ電球」などの商品も取り扱っております。
AV機器パネルに最適
主に、機器などのパネル面の表示等、照明灯などに使用する電球です。
口金
BA9S
電球の種類
白熱電球
定格消費電力(W)
0.9
定格電圧(V)
6.3
色
クリア
全長(mm)
28
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として
消費電力(W)
1
定格電圧(V)
30
口金
Ba9s
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色
クリア
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状
小パネル球
色
クリア
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
12
用途パネル、メーターランプ
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
口金
BA9s
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、開閉装置などの信号用、表示灯
口金
BA9S
適合
メーター球、ポジション球
タイプ
シングル
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
T10
口金
BA9s
色
クリア
仕様
T2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba9s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
長さ(mm)
24
直径(Φmm)
9
定格電圧(V)
6
発光色
クリア
寿命
15000h
定格電流(mA)
330
光束(Lm)
6.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T9
電球ベース
BA9s
1袋(10個)
¥1,888
税込¥2,077
7日以内出荷
口金
BA9S(9Sピンベース)
電圧(V)
30
エスコ品番
EA758ZA-14
寸法(mm)
Φ12×23
消費電力(W)
1
1袋(10個)
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
6
外形寸法(mm)
19×Φ10
口金
BA9s/13
3D特殊レンズを使用しているため180度以上の超拡散を実現。角マーカーに最適!
寸法(mm)
Φ11×28
定格電流(mA)
約55
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)
0.25
定格電圧(V)
12
口金
BA9S
仕様
T3 (10mm) MCCネオンランプ、抵抗内蔵
長さ(mm)
28
直径(Φmm)
10
定格電圧(V)
120
発光色
燈
寿命
50000h
定格電流(mA)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T10
電球ベース
BA9s
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
口金
BA9S(9Sピンベース)
電圧(V)
12
エスコ品番
EA758ZA-11A
寸法(mm)
Φ12×23
消費電力(W)
1
1袋(10個)
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
色
クリア
定格電圧(V)
30
定格電力(W)
3
口金
BA9s
ガラス球形式
T10
口金
9Sピンベース
電球形状
小パネル球
電圧(V)
6.3
エスコ品番
EA758ZA-41
寸法(mm)
Φ10×28
消費電力(W)
1
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷